DWP-42423Y LED屋外ローポール DAIKO(大光電機) 57291109

LED屋外ローポール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台仕様●LED交換可能●防雨形●器具色:ウォームシルバー●本体:アルミ・アルミダイカスト・アルミ型材、塗装/カバー:ガラス乳白(消し)●光源寿命:40000時間●調光器併用不可注文コード57291109品番DWP-42423Y
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●LED交換可能●防雨形●器具色:ウォームシルバー●本体:アルミ・アルミダイカスト・アルミ型材、塗装/カバー:ガラス乳白(消し)●光源寿命:40000時間●調光器併用不可質量(kg)1.9取付カバーネジ込式径(Φmm)75電圧(V)AC100消費電力(W)4.2ランプ色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300エネルギー消費効率(Lm/W)65.4皮相電力(VA)7光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)504.5演色指数(Ra)82定格光束(Lm)275調光の可否非調光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする