仕様●LED交換不可●一般形●器具色:白●本体:アルミ型材、アルマイト/カバー:アクリル型材乳白カバー:アクリル乳白●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m質量(kg)2取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100消費電力(W)37寸法(幅W×高さH)(mm)1200×40色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)102.9皮相電力(VA)38光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)75グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3810調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源明るさHf32W×2灯相当