曜日別特売
DBK-40801YGE LEDブラケット DAIKO(大光電機) 57291328

LEDブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)17.9調光の可否調光注文コード57291328品番DBK-40801YGE
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●LED交換不可●器具色:白●本体:アルミ型材、アルマイト/カバー:アクリル乳白●光源寿命:40000時間●上向付・下向付兼用●密閉型●連結用パーツ別売(DP-40802)質量(kg)2電圧(V)AC100消費電力(W)17.9寸法(幅W×高さH)(mm)1186×27ランプ内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)91.6皮相電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)80グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1640調光の可否調光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする