曜日別特売
DBK-42210W LEDブラケット DAIKO(大光電機) 57291398

LEDブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)6.5調光の可否非調光注文コード57291398品番DBK-42210W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様●LED交換不可●器具色:白●配光角:-°●本体:アルミダイカスト白塗装/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●近接限度距離:-●調光器併用不可●密閉型寸法(mm)□73取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100消費電力(W)6.5ランプ内蔵色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)107.6皮相電力(VA)13RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)65演色指数(Ra)93定格光束(Lm)700調光の可否非調光カットオフアングル-従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする