曜日別特売
DBK-42210Y LEDブラケット DAIKO(大光電機) 57291407

LEDブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色電球色消費電力(W)6.5調光の可否非調光注文コード57291407品番DBK-42210Y
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様●LED交換不可●器具色:白●配光角:-°●本体:アルミダイカスト白塗装/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●近接限度距離:-●調光器併用不可●密閉型取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100消費電力(W)6.5ランプ内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)98.4皮相電力(VA)13光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93定格光束(Lm)640調光の可否非調光カットオフアングル-従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする