DAIKO(大光電機)
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
6.5
調光の可否
非調光
注文コード
57291441
品番
DBK-42211Y
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・調光の可否
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換不可●器具色:黒●配光角:-°●本体:アルミダイカスト黒塗装/カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●近接限度距離:-●調光器併用不可●密閉型
寸法(mm)
□73
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6.5
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.4
皮相電力(VA)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
65
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
640
調光の可否
非調光
カットオフアングル
-
従来光源
白熱灯60W相当