DAIKO(大光電機)
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
電球色
消費電力(W)
5.9
調光の可否
非調光
注文コード
57291608
品番
DBK-42241Y
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・調光の可否
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換不可●カバーネジ込式●一般形●器具色:真鍮●本体:鋼板、メッキ●光源寿命:40000時間●調光器併用不可
取付
壁付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×171
ランプ
内蔵
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
21.6
皮相電力(VA)
12
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
149
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
128
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当