DAIKO(大光電機)
LEDブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光色
昼白色
消費電力(W)
5.9
調光の可否
非調光
注文コード
57291635
品番
DBK-42261W
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・調光の可否
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED交換不可●一般形●器具色:白●カバー:アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●※カバーの取外しはできません。●調光器併用不可
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5.9
寸法(Φ×高さH)(mm)
160×106
ランプ
内蔵
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.5
皮相電力(VA)
12
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
定格光束(Lm)
440
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯60W相当