曜日別特売
DBK-42371YG LEDブラケット DAIKO(大光電機) 57291669

LEDブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色電球色消費電力(W)7調光の可否調光(逆位相調光)注文コード57291669品番DBK-42371YG
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●LED交換可能●一般形●器具色:スカーレット塗装質量(kg)0.9取付カバーネジ込式電圧(V)AC100消費電力(W)7寸法(Φ×高さH)(mm)160×105ランプ色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)23.5皮相電力(VA)8光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)165調光の可否調光(逆位相調光)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする