曜日別特売
DBK-42391YG LEDブラケット DAIKO(大光電機) 57291696

LEDブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色電球色消費電力(W)4調光の可否調光(逆位相調光)注文コード57291696品番DBK-42391YG
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●LED交換可能●器具色:白●一般形質量(kg)0.5取付カバーネジ込式電圧(V)AC100消費電力(W)4寸法(幅W×高さH)(mm)40×200ランプ色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)110皮相電力(VA)5光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)73グリーン購入法適合定格光束(Lm)440調光の可否調光(逆位相調光)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする