DBK-42470YG LEDブラケット DAIKO(大光電機) 57291775

LEDブラケットDBK-42470YG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は光色・消費電力・調光の可否など56種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
3.8
調光の可否
調光
注文コード
57291775
品番
DBK-42470YG
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
仕様
●LED交換可能●器具色:黒サテン●本体:鋼板・鋼棒、塗装●光源寿命:20000時間●SENMULAMP使用可能(P.000~000)
質量(kg)
0.7
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
3.8
寸法(幅W×高さH)(mm)
60×340~840
ランプ
付
色温度(K)
2200
エネルギー消費効率(Lm/W)
127.6
皮相電力(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
192
演色指数(Ra)
93
定格光束(lm)
485
調光の可否
調光
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする