曜日別特売
DBL-5716NWG LEDベースライト DAIKO(大光電機) 57292001

LEDベースライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)AC100仕様●LED交換不可●一般形●器具色:白アルマイト●本体:アルミ型材、アルマイト/カバー:ポリカーボネート乳白(マット)●光源寿命:40000時間●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40173)が必要です。1回路に1本お求めください。注文コード57292001品番DBL-5716NWG
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●LED交換不可●一般形●器具色:白アルマイト●本体:アルミ型材、アルマイト/カバー:ポリカーボネート乳白(マット)●光源寿命:40000時間●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40173)が必要です。1回路に1本お求めください。質量(kg)0.9取付天井付・壁付(横向)・床付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×598×69RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光(逆位相調光)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする