仕様●LED交換不可●カバー回転式●カバー:竹ウォームグレー色塗装(内面クリア塗装)/カバー:アクリル乳白(マット)●調光器併用不可質量(kg)3.5取付クイック取付式電圧(V)AC100消費電力(W)32寸法(Φ×高さH)(mm)564×123ランプ内蔵器具・セットセット色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)115.5皮相電力(VA)33LED寿命(時間)20000光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93定格光束(Lm)3699調光の可否○適用畳数~6畳調色の可否○