DCL-42109 LEDシーリング DAIKO(大光電機) 57293191

LEDシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台調光の可否消費電力(W)38光色昼光色~電球色注文コード57293191品番DCL-42109
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●LED交換不可●カバーアップ回転式●飾り:プラスチック白(一部透明)/カバー:再生アクリル乳白(マット)●消費効率昼白色時●調光機能付調光10段切替(5%~100%)質量(kg)2.6取付クイック取付式電圧(V)AC100消費電力(W)38寸法(Φ×高さH)(mm)627×132ランプ内蔵器具・セットセット色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)128.9皮相電力(VA)39LED寿命(時間)50000光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)4899調光の可否適用畳数~10畳調色の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする