NB-308OGC-R 黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GC-RRoHS2対応品 廣杉計器 57294598

NB-308OGC-R 黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GC-RRoHS2対応品 廣杉計器 57294598
NB-308OGC-R 黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GC-RRoHS2対応品 廣杉計器 57294598

黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GC-RRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M3
寸法L(mm)8
寸法D×H(mm)10×3(O)
内容量1袋(50個)注文コード57294598品番NB-308OGC-R
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
硬度
NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)
、63°(IRHD 参考値)
NBRワッシャー:黒ピッチ(mm)0.5寸法L(mm)8ねじ径M3表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応寸法D×H(mm)10×3(O)寸法RW(d-t)(mm)9.6-1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする