曜日別特売
DDL-5141YW LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295510

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色電球色注文コード57295510品番DDL-5141YW
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様●LED交換不可●拡散パネル付●AC100V●光束維持時間60,000時間●取付可能天井厚5~25●調光器併用不可●8VA●定格光束 410 lm●消費電力 4.6 W●固有エネルギー消費効率 89.1 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯60W相当●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●器具色:白●配光角:60°●防雨形●枠:アルミダイカスト、塗装●光源寿命:60000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5~25【mm】●調光器併用不可寸法(mm)□111質量(kg)0.4取付温度保護機能付電圧(V)AC100消費電力(W)4.6ランプ内蔵色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)78エネルギー消費効率(Lm/W)89.1皮相電力(VA)8光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)□100定格光束(Lm)410従来光源白熱灯60W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする