仕様●LED交換不可●拡散パネル付●色温度切替機能付(2700・3500・5000)●調光可能(1%~100%)●※壁スイッチで色温度のみ切替可能●AC100V●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●光束維持時間50,000時間●取付可能天井厚5~25●シーンコントローラーは使用できません。●※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。●11VA●定格光束 350 lm●消費電力 5.8 W●固有エネルギー消費効率 60.3 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯60W相当●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●器具色:黒●配光角:60°●枠:アルミダイカスト、塗装/カバー:ガラス 乳白(消し)●光源寿命:50000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5~25【mm】●※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。●シーンコントローラーは使用できません。●※壁スイッチで色温度のみ切替可能質量(kg)0.5取付温度保護機能付径(Φmm)137電圧(V)AC100消費電力(W)5.8ランプ内蔵色温度(K)2700・3500・5000埋め込み深さ(mm)80エネルギー消費効率(Lm/W)60.3皮相電力(VA)11光色電球色・温白色・昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)350調光の可否調光(逆位相調光)従来光源白熱灯60W相当