DDL-5645FBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295686

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)□100光色電球色・温白色・昼白色注文コード57295686品番DDL-5645FBG
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様●LED交換不可●拡散パネル付●色温度切替機能付(2700・3500・5000)●調光可能(1%~100%)●※壁スイッチで色温度のみ切替可能●AC100V●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●光束維持時間50,000時間●取付可能天井厚5~25●シーンコントローラーは使用できません。●※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。●15VA●定格光束 570 lm●消費電力 8.4 W●固有エネルギー消費効率 67.8 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯100W相当●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●器具色:黒●配光角:60°●枠:アルミダイカスト、塗装/カバー:ガラス(透明)/カバー:ポリカーボネート(乳白)●光源寿命:50000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5~25【mm】●※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。●シーンコントローラーは使用できません。●※壁スイッチで色温度のみ切替可能寸法(mm)□111質量(kg)0.5取付温度保護機能付電圧(V)AC100消費電力(W)8.4ランプ内蔵色温度(K)2700・3500・5000埋め込み深さ(mm)80エネルギー消費効率(Lm/W)67.8皮相電力(VA)15光色電球色・温白色・昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)□100定格光束(Lm)570調光の可否調光(逆位相調光)従来光源白熱灯100W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする