仕様●LED交換不可●拡散パネル付●調光調色機能付(100%・2700~1%・1800)●AC100V●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●光束維持時間50,000時間●取付可能天井厚5~25●※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。●12VA●定格光束 480 lm●消費電力 6.4 W●固有エネルギー消費効率 75.0 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯60W相当●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●器具色:黒●配光角:60°●枠:アルミダイカスト、塗装/カバー:アクリル 透明(マット)●光源寿命:50000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5~25【mm】●※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。質量(kg)0.4取付温度保護機能付タイプ一般径(Φmm)111電圧(V)AC100消費電力(W)6.4ランプ内蔵色温度(K)2700・1800埋め込み深さ(mm)80エネルギー消費効率(Lm/W)75皮相電力(VA)12光色電球色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)480調光の可否温調(逆位相調光)従来光源白熱灯60W相当