DDL-5648FBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295738

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)100光色電球色~キャンドル色注文コード57295738品番DDL-5648FBG
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様●LED交換不可●拡散パネル付●調光調色機能付(100%・2700~1%・1800)●AC100V●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●光束維持時間50,000時間●取付可能天井厚5~25●※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。●17VA●定格光束 730 lm●消費電力 9 W●固有エネルギー消費効率 81.1 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯100W相当●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●器具色:黒●配光角:60°●枠:アルミダイカスト、塗装/本体:鋼板 真鍮色メッキ/カバー:ガラス スモーク色塗装●光源寿命:50000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5~25【mm】●※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。質量(kg)0.4取付温度保護機能付タイプ一般径(Φmm)111電圧(V)AC100消費電力(W)9ランプ内蔵色温度(K)2700・1800埋め込み深さ(mm)80エネルギー消費効率(Lm/W)81.1皮相電力(VA)17光色電球色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)730調光の可否温調(逆位相調光)従来光源白熱灯100W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする