仕様●LED交換不可●取付可能天井傾斜55°まで●傾斜配光対応範囲15°~30°●拡散パネル付●調光調色機能付(100%・2700~1%・1800)●AC100V●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●光束維持時間50,000時間●取付可能天井厚5~25●※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。●17VA●定格光束 780 lm●消費電力 9 W●固有エネルギー消費効率 86.6 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯100W相当●器具色:白●配光角:60°●枠:アルミダイカスト、塗装/本体:鋼板 真鍮色メッキ/カバー:ガラス 透明●光源寿命:50000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5~25【mm】●※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。質量(kg)0.5取付温度保護機能付タイプ一般径(Φmm)111電圧(V)AC100消費電力(W)9ランプ内蔵色温度(K)2700・1800埋め込み深さ(mm)80エネルギー消費効率(Lm/W)86.6皮相電力(VA)17光色電球色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)780調光の可否温調(逆位相調光)従来光源白熱灯100W相当