DDL-5666YWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296341

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)100光色電球色注文コード57296341品番DDL-5666YWG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様●LED交換不可●拡散パネル付●AC100V●調光可能(1%~100%)●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●光束維持時間50,000時間●取付可能天井厚5~15●※埋込深さ50以上あれば天井厚25の天井に取付可能。●13VA●定格光束 660 lm●消費電力 8.8 W●固有エネルギー消費効率 75.0 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯100W相当●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●器具色:白●配光角:60°●枠:アルミダイカスト、塗装●光源寿命:50000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5~15【mm】●※埋込深さ50【mm】以上あれば天井厚25【mm】の天井に取付可能。質量(kg)0.3取付温度保護機能付径(Φmm)111電圧(V)AC100消費電力(W)8.8ランプ内蔵色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)40エネルギー消費効率(Lm/W)75皮相電力(VA)13光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)660調光の可否調光(逆位相調光)従来光源白熱灯100W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする