曜日別特売
DDL-5671ABG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57296551

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)100光色温白色注文コード57296551品番DDL-5671ABG
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様●LED交換不可●黒コーン●制御レンズ付●AC100V●調光可能(1%~100%)●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●光束維持時間60,000時間●取付可能天井厚5~25●12VA●定格光束 760 lm●消費電力 7.8 W●固有エネルギー消費効率 97.4 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯100W相当●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●器具色:黒●配光角:25°●防雨形●枠:アルミダイカスト、塗装/枠:アルミダイカスト、塗装/コーン:アルミダイカスト、塗装/アクリル 乳白(マット)●光源寿命:60000時間●近接限度距離:0.1m●制御レンズ付●取付可能天井厚5~25【mm】質量(kg)0.4取付温度保護機能付径(Φmm)111電圧(V)AC100消費電力(W)7.8ランプ内蔵色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)78エネルギー消費効率(Lm/W)97.4皮相電力(VA)12光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)760調光の可否調光(逆位相調光)従来光源白熱灯100W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする