仕様●LED交換不可●制御レンズ付●AC100V●調光可能(1%~100%)●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●光束維持時間60,000時間●取付可能天井厚5~25●12VA●定格光束 760 lm●消費電力 7.8 W●固有エネルギー消費効率 97.4 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯100W相当●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●器具色:白●配光角:40°●防雨形●枠:アルミダイカスト、塗装/カバー:アクリル 消し●光源寿命:60000時間●近接限度距離:0.1m●制御レンズ付●取付可能天井厚5~25【mm】質量(kg)0.4取付温度保護機能付径(Φmm)111電圧(V)AC100消費電力(W)7.8ランプ内蔵色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)78エネルギー消費効率(Lm/W)97.4皮相電力(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)760調光の可否調光(逆位相調光)従来光源白熱灯100W相当