NB-415VGB-SR 黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GB-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57297066

NB-415VGB-SR 黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GB-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57297066
NB-415VGB-SR 黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GB-SRRoHS2対応品 廣杉計器 57297066

黄銅 ローレットツマミ(低頭・ワッシャー組込) / NB-GB-SRRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M4
寸法L(mm)15
寸法D×H(mm)12×5(V)
内容量1袋(50個)注文コード57297066品番NB-415VGB-SR
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
硬度
シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
表面処理
ローレットつまみ:ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
シリコンゴムワッシャー:半透明ピッチ(mm)0.7寸法L(mm)15ねじ径M4材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応寸法D×H(mm)12×5(V)寸法SRW(d-t)(mm)11.6-1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする