仕様●LED交換不可●グレアレスコーン●制御レンズ付●電源付(別置)●AC100V●光束維持時間50,000時間●取付可能天井厚5~25●調光器併用不可●8VA●定格光束 285 lm●消費電力 4.5 W●固有エネルギー消費効率 63.3 lm W●Ra93(クラス2)●ダイクロハロゲン50W相当●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●器具色:白●配光角:20°●枠:アルミダイカスト、塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)●光源寿命:50000時間●近接限度距離:0.1m●制御レンズ付●取付可能天井厚5~25【mm】●調光器併用不可質量(kg)0.2取付温度保護機能付径(Φmm)62電圧(V)AC100消費電力(W)4.5ランプ内蔵色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)65エネルギー消費効率(Lm/W)63.3皮相電力(VA)8光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)50定格光束(Lm)285従来光源ダイクロハロゲン50W相当