仕様●LED交換不可●点灯照度調節機能付(暗・明・切)●点灯保持時間(1分)●拡散パネル付●AC100V●光束維持時間50,000時間●取付可能天井厚5~25●調光器併用不可●【連動器具について】LED調光タイプ60VAまで LED非調光タイプ不可 蛍光灯不可 白熱灯60Wまで●14VA●定格光束 540 lm●消費電力 7.7 W●固有エネルギー消費効率 70.1 lm W●Ra93(クラス2)●白熱灯60W相当●器具色:白●配光角:60°●防雨形●枠:アルミダイカスト、塗装●光源寿命:50000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5~25【mm】●調光器併用不可●【連動器具について】 LED調光タイプ60VAまで ∈文字色;C=0 M=100 Y=0 K=0;LED非調光タイプ不可 蛍光灯不可∋ 白熱灯60Wまで質量(kg)0.5取付温度保護機能付径(Φmm)111電圧(V)AC100消費電力(W)7.7ランプ内蔵色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)80エネルギー消費効率(Lm/W)70.1皮相電力(VA)14光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)540従来光源白熱灯60W相当