曜日別特売
No.009738 ポリエチレン容器ソケット付 瑞穂化成工業 57297774

No.009738 ポリエチレン容器ソケット付 瑞穂化成工業 57297774
No.009738 ポリエチレン容器ソケット付 瑞穂化成工業 57297774
No.009738 ポリエチレン容器ソケット付 瑞穂化成工業 57297774

ポリエチレン容器ソケット付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(L)100
寸法H(mm)835
内容量1個注文コード57297774品番No.009738
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

容器本体にPT,Rc3/8のソケット(ナット)を取り付けています。食品にも使用できます。使用用途に合わせてお好みのPT3/8サイズのコックやジョイントなどを取り付けることができます。

用途PT,R3/8のバルブを取付ることで液体の保管、排出等が可能になります。他機器からの接続等も可能です。材質(本体)PE容量(L)100トラスコ品番836-6401材質ポリエチレン(PE)寸法H(mm)835寸法W(mm)450仕様パッキン付、持ち手くぼみ付き、3/8ソケット付ねじの呼び寸法10A目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)235材質(取手)PP口内径×胴径×高さ(mm)235×450×835取手くぼみ
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※3/8サイズのコック以外は取り付けられません。
※輸送には適していません。
※コックは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする