No.019438 ポリエチレン容器ソケット付 瑞穂化成工業 57297792

 

No.019438 ポリエチレン容器ソケット付 瑞穂化成工業 57297792
No.019438 ポリエチレン容器ソケット付 瑞穂化成工業 57297792
No.019438 ポリエチレン容器ソケット付 瑞穂化成工業 57297792
No.019438 ポリエチレン容器ソケット付 瑞穂化成工業 57297792

ポリエチレン容器ソケット付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は容量・材質など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
20
材質
ポリエチレン(PE)
注文コード
57297792
品番
No.019438
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

容器本体にPT,Rc3/8のソケット(ナット)を取り付けています。食品にも使用できます。使用用途に合わせてお好みのPT3/8サイズのコックやジョイントなどを取り付けることができます。

用途
PT,R3/8のバルブを取付ることで液体の保管、排出等が可能になります。他機器からの接続等も可能です。
容量(L)
20
トラスコ品番
836-6395
材質
ポリエチレン(PE)
寸法H(mm)
415
寸法W(mm)
360
仕様
パッキン付、3/8ソケット付
色
白
材質(本体)
PE
ねじの呼び寸法
10A
目盛
なし
寸法D(mm)
206
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×206×415
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
99
材質(取手)
PP
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※3/8サイズのコック以外は取り付けられません。
※輸送には適していません。
※コックは付属しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする