用途PT,R3/8のバルブを取付ることで液体の保管、排出等が可能になります。他機器からの接続等も可能です。材質(本体)PE容量(L)20トラスコ品番836-6397材質ポリエチレン(PE)寸法H(mm)400寸法W(mm)250仕様パッキン付、3/8ソケット付色白ねじの呼び寸法10A目盛なし寸法D(mm)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)179材質(取手)PP