瑞穂化成工業
扁平缶ボールコック付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
容量(L)
20
10
20
寸法H(mm)
415
332
415
410
385
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57297835
品番
No.0761
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
用途
液体の保管、排出等
容量(L)
20
材質
容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体
寸法H(mm)
415
寸法D(mm)
206
寸法W(mm)
427
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
427×206×415
仕様
パッキン付、3/8ソケット付、BH-1310コック付
ねじの呼び寸法
10A
目盛
なし
材質(コック)
黄銅
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
99
注意
※ポリエチレン・真鍮に適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。
ホースニップルは外径Φ10.5mmです。
※界面活性剤入の液体を使用した場合、液漏れの原因となる場合があります。
「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。