曜日別特売
No.0763 扁平缶ボールコック付 瑞穂化成工業 57297844

No.0763 扁平缶ボールコック付 瑞穂化成工業 57297844
No.0763 扁平缶ボールコック付 瑞穂化成工業 57297844
No.0763 扁平缶ボールコック付 瑞穂化成工業 57297844

扁平缶ボールコック付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
容量(L)20
寸法H(mm)410
内容量1個注文コード57297844品番No.0763
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。

用途液体の保管、排出等容量(L)20材質容器/ポリエチレン(PE)、コック/黄銅、パッキン/ポリエチレン発泡体寸法H(mm)410寸法D(mm)206寸法W(mm)427寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×206×410仕様パッキン付、3/8ソケット付、BH-1310コック付ねじの呼び寸法10A目盛なし材質(コック)黄銅耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)50
注意
※ポリエチレン・真鍮に適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。
ホースニップルは外径Φ10.5mmです。
※界面活性剤入の液体を使用した場合、液漏れの原因となる場合があります。
「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする