DDL-6201FBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298285

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
75
調光の可否
調光
注文コード
57298285
品番
DDL-6201FBG
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
ランプ
内蔵
仕様
●LED交換不可●一般形●器具色:黒●配光角:60°●枠:鋼板、塗装/アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5~25mm
質量(kg)
0.4
取付
温度保護機能付
径(Φmm)
93
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
8.4
色温度(K)
2700/3500/5000
埋め込み深さ(mm)
71
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.6
皮相電力(VA)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
75
定格光束(Lm)
560
調光の可否
調光
従来光源
白熱灯100W相当
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする