曜日別特売
DDL-6201FWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298301

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード57298301品番DDL-6201FWG
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様●LED交換不可●一般形●器具色:白●配光角:60°●枠:鋼板、塗装/アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5~25mm質量(kg)0.4取付温度保護機能付径(Φmm)93電圧(V)AC100消費電力(W)8.4ランプ内蔵色温度(K)2700/3500/5000埋め込み深さ(mm)71エネルギー消費効率(Lm/W)84.5皮相電力(VA)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)710調光の可否調光従来光源白熱灯100W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする