- ランプ
- 内蔵
- 仕様
- ●LED交換不可●一般形●器具色:黒●配光角:60°●枠:鋼板、塗装/アクリル乳白(マット)●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5~25mm
- 質量(kg)
- 0.4
- 取付
- 温度保護機能付
- 径(Φmm)
- 93
- 電圧(V)
- AC100
- 消費電力(W)
- 5.8
- 色温度(K)
- 2700/5000
- 埋め込み深さ(mm)
- 71
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 65.5
- 皮相電力(VA)
- 10
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 演色指数(Ra)
- 93
- 埋込穴(Φmm)
- 75
- 定格光束(Lm)
- 380
- 調光の可否
- 調光
- 従来光源
- 白熱灯60W相当
- エコロジー商品
- 省エネ