曜日別特売
NBNT-630TB 黄銅 ローレットナット(ツバ付袋型) / NBNT-TBRoHS2対応品 廣杉計器 57298527

NBNT-630TB 黄銅 ローレットナット(ツバ付袋型) / NBNT-TBRoHS2対応品 廣杉計器 57298527
NBNT-630TB 黄銅 ローレットナット(ツバ付袋型) / NBNT-TBRoHS2対応品 廣杉計器 57298527

黄銅 ローレットナット(ツバ付袋型) / NBNT-TBRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M6
寸法L(mm)30
寸法D(Φmm)14
内容量1袋(50個)注文コード57298527品番NBNT-630TB
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
表面処理
ミクロブラック
(黒色コーティング ニッケル下地)
、※メネジ部はニッケルメッキのみ
(但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)
材質快削黄銅(C3604BD)寸法L(mm)30ねじ径M6寸法D(Φmm)14寸法D1(Φmm)13寸法l1(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする