仕様●LED交換不可●一般形●器具色:白●配光角:60°●枠:鋼板、塗装/アクリル乳白(マット)●光源寿命:60000時間●近接限度距離:0.1m●拡散パネル付●取付可能天井厚5~25mm質量(kg)0.4取付温度保護機能付径(Φmm)116電圧(V)AC100消費電力(W)8.5ランプ内蔵色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)68エネルギー消費効率(Lm/W)91.7皮相電力(VA)15RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)780従来光源白熱灯100W相当