仕様●LED交換不可●一般形●器具色:白●配光角:20°●枠:鋼板、塗装/灯具:アルミダイカスト、塗装/アクリル透明(シボ加工)●光源寿命:60000時間●近接限度距離:0.1m●取付可能天井厚5~25mm質量(kg)0.5取付温度保護機能付径(Φmm)87電圧(V)AC100消費電力(W)5.8ランプ内蔵色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)100エネルギー消費効率(Lm/W)65.5皮相電力(VA)7RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)380調光の可否調光従来光源ダイクロハロゲン50W相当