アイマーク
スライド表示タグ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
表示内容
開閉(開-赤地に白/閉-緑字に白)
開閉(開-赤地に白/閉-緑字に白)
開閉(開-赤地に白/閉-緑字に白)
開閉(開-青文字/閉-赤文字)
喫煙禁煙(喫煙-黒文字/禁煙-赤文字)
調整中調整済(調整中-青文字/調整済-赤文字)
運転中停止中(運転中-青文字/停止中-赤文字)
運転中点検中(運転中-青文字/点検中-赤文字)
運転中修理中(運転中-青文字/修理中-赤文字)
冷房中暖房中(冷房中-青文字/暖房中-赤文字)
可燃物不燃物(可燃物-赤文字/不燃物-青文字)
入切(入-黒文字/切-赤文字)
在室不在(在室-黒文字/不在-赤文字)
使用中空室(使用中-黒文字/空室-赤文字)
開閉(開-赤文字/閉-緑文字)
冷水温水(冷水-青文字/温水-赤文字)
→←(→-赤文字/←-赤文字)
OPENCLOSE(OPEN-黒文字/CLOSE-黒文字)
復帰停止(復帰-黒文字/停止-黒文字)
手動自動(手動-黒文字/自動-黒文字)
押引(押-黒文字/引-黒文字)
開放締切(開放-黒文字/締切-黒文字)
開閉(開-緑文字/閉-赤文字)
開閉(開-青地に白/閉-赤字に白)
開閉(開-緑地に白/閉-赤字に白)
開閉(開-赤地に白/閉-青字に白)
空充(空-青文字/充-赤文字)
空充(空-青地に白/充-赤字に白)
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57300662
品番
AIST-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ワンタッチでカバー上部を上下に動かす事ができ、表示を切り替えることができます。
表示内容
開閉(開-赤地に白/閉-緑字に白)
材質
ABS樹脂
トラスコ品番
818-6027
厚さ(mm)
7
質量(g)
18
縦(mm)
80
横(mm)
50
注意
※ボールチェーンは別売りです。
※意図せぬ表示切替の防止のため、カバー上部を上へスライドさせる際はしっかりとはまるまで動かしてください。