ケルヒャー
高圧洗浄機用洗浄剤 RM 55 ASF(2.5L)(6.295-579.0)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
57301003
品番
6.295-579.0
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ホコリや黒ずみなどの日常的な軽度の汚れ、油分の少ない汚れに効果的です。
仕様
高圧洗浄機用洗浄剤
トラスコ品番
794-1196
幅(mm)
120
質量(kg)
2.7
高さ(mm)
290
タイプ
弱アルカリ性
奥行(mm)
120