6.273-215.0 スクイジーゴム 2枚入 ケルヒャー 57301195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクイジーゴム 2枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット適合機種BR90/140R、BD90/140Rトラスコ品番794-1099注文コード57301195品番6.273-215.0
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

汚水を回収する際に使用する交換用ゴムです。

トラスコ品番794-1099適合機種BR90/140R、BD90/140R幅(mm)1130高さ(mm)35奥行(mm)100清掃幅(集塵幅)(mm)1080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする