DOL-5635YWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57301399

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)100光色電球色注文コード57301399品番DOL-5635YWG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
仕様●LED交換不可●グレアレスコーン●下面カバー付●AC100V●調光可能(1%~100%)●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●光束維持時間60,000時間●取付可能天井厚5~25●7VA●定格光束 370 lm●消費電力 5.8 W●固有エネルギー消費効率 63.7 lm W●Ra93(クラス2)●ダイクロハロゲン50W相当●傾斜天井にも使用可能(55°まで)●器具色:白●配光角:30°●防雨形●枠:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)●光源寿命:60000時間●下面カバー付●取付可能天井厚5~25【mm】質量(kg)0.5取付温度保護機能付径(Φmm)111電圧(V)AC100消費電力(W)5.8ランプ内蔵色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)69エネルギー消費効率(Lm/W)63.7皮相電力(VA)7光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)370調光の可否調光(逆位相調光)従来光源ダイクロハロゲン50W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする