※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケルヒャー
ローラーブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
1本
1個
適合機種
BR30/4
BR30/4
BR45/40WBp
BR55/40WBp
トラスコ品番
794-0327
794-0327
794-0262
794-0271
794-0297
794-0301
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57301755
品番
4.762-484.0
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。
こびりついた汚れにも効果的です。
トラスコ品番
794-0327
適合機種
BR30/4
幅(mm)
60
高さ(mm)
60
質量(g)
257
奥行(mm)
310