曜日別特売
4.762-392.0 ローラーブラシ ケルヒャー 57301764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本
適合機種BR45/40WBp
トラスコ品番794-0262
内容量1本注文コード57301764品番4.762-392.0
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。
こびりついた汚れにも効果的です。

トラスコ品番794-0262適合機種BR45/40WBp幅(mm)175質量(kg)1高さ(mm)115奥行(mm)520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする