成分水、ココイルメチルタウリンNa、ラウラミドプロピルベタイン、グリセリン、コカミドメチルMEA、コカミドプロピルベタイン、ラウロイルメチルアラニンNa、レブリン酸、グリオキシル酸、加水分解ケラチン(カシミヤヤギ)、加水分解ケラチン、加水分解シルク、シルク、γードコサラクトン、ヘマチン、セラミド2、セラミド5、セラミド3、セラミド6II、セラミド1、オプンティアストレプタカンサエキス、ハベルレアロドペンシス葉エキス、ビート根エキス、酵母エキス、マンダリンオレンジ果皮エキス、ワイルドタイムエキス、オリーブ葉エキス、メリッサ葉エキス、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、ポリクオタニウム-10、ジステアリルジモニウムクロリド、1、2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、クオタニウム-33、コレステロール、エタノール、クエン酸、EDTA-2Na、PG、BG、フェノキシエタノール、メチルパラベン、香料内容量(mL)400香りカームナイトムスクの香りアズワン品番69-3860-16