曜日別特売
09 ネイルペン アキュレ ローズピンク ラヴィーナ 57301871

09 ネイルペン アキュレ ローズピンク ラヴィーナ 57301871
09 ネイルペン アキュレ ローズピンク ラヴィーナ 57301871
09 ネイルペン アキュレ ローズピンク ラヴィーナ 57301871

ネイルペン アキュレ ローズピンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード57301871品番09
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

はがして落とせるので除光液不要です。
ニオイがないので気分が悪くなる心配を防げます。
30秒で乾くので、長く同じ体勢でいるのが難しい方にもおすすめ。衣服に付着してしまう心配も防げます。
主成分が水でできているので、爪に優しいです。
有害な物質は一切使用していないので、爪を傷める心配がありません。
プラスチック製なので、落としても割れる心配がありません。
筆と本体が一体になっているので、倒しても中の液体がこぼれ出てしまう心配がありません。
筆先を拭いていただければ、衛生的に使いまわしが可能です。
直径12mmの太めのペン型なので、握力が弱い方でも握りやすい仕様です。
ペン型なので、塗り絵感覚で簡単に楽しんでいただけます。
シルバーのラメが入っているクリアカラー。これ1本でも使え、他のカラーの上に重ね塗りするとカラー+ラメが楽しめる2wayアイテムです。

その他有害物質不使用材質【筆】シリコン製形状ペン型質量(g)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×125分類爪化粧料主成分アズワン品番69-6867-26使用期間【開封前】1年【開封後】13ヶ月
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする