アズマ工業
KK707G シンクまわりブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
57302166
品番
374150000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
シンクのカーブにフィットしやすいようにブラシをカット。
用途
汚れ落とし用
材質
ブラシ・グリップ:ポリプロピレン
全長(cm)
約22
繰り返し・詰め替え
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57302166
374150000
62984087
KT707GY
シンクまわりブラシ
アズマ工業
1本
¥
579
税込
¥
637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)