アズマ工業
PY165 墓石用小さなほうき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
57302193
品番
225291300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
細かな砂ボコリ・線香の灰を残さず掃ける。
用途
汚れ落とし用
全長(cm)
約24
材質
ヒタムファイバー・ポリエチレン
幅(cm)
約8
商品タイプ
ホウキのみ
繰り返し・詰め替え
対応