アズマ工業
BR181 コンポ化繊チリトーレ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
57302272
品番
245334300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
太さの違う2種類の化繊ホーキとチリトリのセット。
用途
屋外用ほうき
幅(mm)
270
全長(mm)
800
材質(柄部)
木/PEチューブ
材質(ホーキ穂)
ポリプロピレン
材質(チリトリ本体)
ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応