曜日別特売
1195710432306 スーミー 寝具 枕カバー グレージュ 45×65cm イケヒコ・コーポレーション 57302580

1195710432306 スーミー 寝具 枕カバー グレージュ 45×65cm イケヒコ・コーポレーション 57302580
1195710432306 スーミー 寝具 枕カバー グレージュ 45×65cm イケヒコ・コーポレーション 57302580
1195710432306 スーミー 寝具 枕カバー グレージュ 45×65cm イケヒコ・コーポレーション 57302580
1195710432306 スーミー 寝具 枕カバー グレージュ 45×65cm イケヒコ・コーポレーション 57302580
1195710432306 スーミー 寝具 枕カバー グレージュ 45×65cm イケヒコ・コーポレーション 57302580
1195710432306 スーミー 寝具 枕カバー グレージュ 45×65cm イケヒコ・コーポレーション 57302580
1195710432306 スーミー 寝具 枕カバー グレージュ 45×65cm イケヒコ・コーポレーション 57302580
1195710432306 スーミー 寝具 枕カバー グレージュ 45×65cm イケヒコ・コーポレーション 57302580

スーミー 寝具 枕カバー グレージュ 45×65cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード57302580品番1195710432306
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

就寝中の様々な汚れやシミからお布団や枕を守るシーツ。
表地はタオルのようなサラサラ生地。
裏地は防水生地で汗や汚れから枕を守る。

寸法(cm)45×65アズワン品番60-0536-22素材表地:ポリエステル100%裏地:TPU
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする